123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
ステンレス水平旗竿
風が無くても旗をピンと張れます。
サビに強いSUS304製です。
3段伸縮式です。
ロックピンを押し込むだけで簡単に伸縮できます。
上段にも下段にも取り付けられます。
用途
Φ48.6単管パイプ用の旗止め金具
材質
本体/キャップ/固定リングステンレス(SUS304)
仕様
Φ48.6mm単管用
トラスコ品番
836-4096
セット内容
本体/着脱式キャップ×1個、固定リング×1個、クリップ×2個
全長(mm)
1630
質量(kg)
2
高さ(mm)
214
適合幅(mm)
(旗)1000、1300、1500
本体寸法(全長×高さ)(mm)
1630×214
内容量
1セット(10個)
注意
※単管の端部が変形していると取り付けられない場合があります。また、ピン付の単管には取り付けられません。
※強風などで外れないよう旗をクリップの奥までしっかりと差し込み蝶ボルトをしっかりと締め付け、旗のヒモを本体にしっかりと結んでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69515005
SFH-15
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください