BAHCO(バーコ)
高所作業向けラチェット
差込角(mm)
凸12.7
全長(mm)
270
トラスコ品番
837-0323
セット内容
ランヤード接続用ストラップ
材質
特殊工具鋼
歯数
80
質量(g)
585
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69515398
TAH8150-1/2
¥
25,370
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください