東栄管機
TS継手 TSKウォールミスト ヒラガタヘッド
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
仕様
使用温度範囲5~40℃
トラスコ品番
858-7609
質量(g)
7
寸法l(mm)
20.35
使用圧力
0.2~0.5MPa
寸法d(Φmm)
28.94
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69515452
S-HH
¥
286
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
商品説明動画
東栄管機 ウォールミスト製品紹介
参考になった