東栄管機
TS継手 TSKウォールミスト マルガタヘッド
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
仕様
使用温度範囲5~40℃
トラスコ品番
858-7611
質量(g)
8
寸法l(mm)
26
使用圧力
0.2~0.5MPa
寸法d(Φmm)
28.94
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69515723
S-MH
¥
363
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
商品説明動画
東栄管機 ウォールミスト製品紹介
参考になった