PANDUIT(パンドウイット)
マウントベース型 結束バンドスナップイン固定具
材質
ABS
仕様
屋内
トラスコ品番
858-6314
質量(kg)
2
色
テレホングレー
高さ(mm)
7.8
使用温度範囲
-29~49℃
縦(mm)
25.4
横(mm)
50.8
固定方法
粘着テープ
適合結束タイ(mm)
4.8
最大静荷重(g)
454
内容量
1セット(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69515732
SMS-A-D14
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
100日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください