ヤマダコーポレーション
高圧マイクロホース
SPK-1000Sの補修用ホース単体です。
用途
グリース給脂
接続
両端Rc1/8
材質
CRゴム
トラスコ品番
854-9172
質量(g)
250
耐圧(MPa)
69
ホース長さ(mm)
1000
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐圧(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69515802
SPK-1000
69
¥
9,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください