ヤマダコーポレーション
高圧マイクロホース
SPK-500Sの補修用ホース単体です。
用途
グリース給脂
接続
両端Rc1/8
材質
CRゴム
トラスコ品番
854-9171
質量(g)
200
耐圧(MPa)
69
ホース長さ(mm)
500
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐圧(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69515827
SPK-500
69
¥
7,900
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください