イシハシ精工
ステンレス用 ジェットタップ コバルトドリルセット
仕様
タップはHSSE材を使用しています。、ドリルはHSCO材を使用しています。
トラスコ品番
858-7528
セット内容
セット内容(mm):ジェットタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各2本 下穴ドリル:2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3各2本、スチールケース入、タップレンチ付
材質
タップ:高速度鋼(HSS)、ドリル:コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
質量(g)
921
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69516703
SUJJD-21
¥
61,380
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください