イシハシ精工
ステンレス用 スパイラルタップ コバルトドリルセット
仕様
タップはHSSE材を使用しています。、ドリルはHSCO材を使用しています。
トラスコ品番
858-7530
セット内容
セット内容(mm):スパイラルタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各2本 下穴ドリル:2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3各1本、スチールケース入、タップレンチ付
材質
タップ:高速度鋼(HSS)、ドリル:コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
質量(g)
905
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69516852
SUSSD-21
¥
62,700
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください