曜日別特売

TS継手 TSKウォールミスト ヒラガタ

TS継手 TSKウォールミスト ヒラガタ - 東栄管機
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)仕様使用温度範囲5~40℃トラスコ品番858-7613質量(g)65使用圧力0.2~0.5MPa寸法d(Φmm)24寸法H1(mm)42寸法h(mm)51.3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69516868T-13KN(HH)
1,320
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

東栄管機 ウォールミスト製品紹介
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする