曜日別特売

TS継手 TSKウォールミスト ヒラガタ

TS継手 TSKウォールミスト ヒラガタ - 東栄管機
(2件のレビュー)
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)仕様使用温度範囲5~40℃トラスコ品番858-7615質量(g)29使用圧力0.2~0.5MPa寸法d(Φmm)24寸法H1(mm)32.7寸法h(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69516886T-13SN(HH)
935
929
1,022(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

東栄管機 ウォールミスト製品紹介
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69516886
2023-11-12
用途: 椎茸栽培
後藤きのこ園農・林・水産業

水圧が弱くても十分な噴霧機能で満足しています。
これ以上の製品はないと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 69516886
2021-11-11
用途: 融雪井戸水 噴霧
農・林・水産業

井戸の水量が少なく効率が良い感じ 今冬設置実験する予定です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする