東栄管機
TS継手 TSKウォールミスト マルガタ
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
仕様
使用温度範囲5~40℃
トラスコ品番
858-7616
質量(g)
29
使用圧力
0.2~0.5MPa
寸法d(Φmm)
24
寸法H1(mm)
38.7
寸法h(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69516895
T-13SN(MH)
¥
935
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
商品説明動画
東栄管機 ウォールミスト製品紹介
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった