SK(新潟精機)
超硬ピンゲージ
仕様
ゲージ長30mm、プラスチック製のシャンク付き。
トラスコ品番
859-0894
セット内容
持ちやすいシャンク付き
材質
ゲージ部:超硬合金
全長
71mm
質量(g)
20
ゲージ径(Φmm)
4.50mm
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69516983
TAG-5.50
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
1
お送りできません