曜日別特売

高所作業向けフレアナットレンチ

高所作業向けフレアナットレンチ - BAHCO(バーコ)
材質工具鋼内容量1丁
全6種類を絞り込む
全長(mm)
対辺寸法(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
対辺寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69517963TAH1949M-10-1115010×1170
8,590
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69517972TAH1949M-12-1417012×1495
9,390
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
69517988TAH1949M-14-1720014×17135
9,720
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
69517997TAH1949M-19-2222019×22215
10,520
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
69518015TAH1949M-8-91408×950
8,100
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69518006TAH1949M-24-2725524×27335
13,620
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする