高所作業向けプラスオフセットキー

高所作業向けプラスオフセットキー - BAHCO(バーコ)
トラスコ品番855-3698種類オフセットドライバー商品構成単品アズワン品番64-6802-66内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
全長(mm)
材質(軸)
質量(g)
刃先マグネット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69518024TAH2047PR-1-2プラス100工具鋼25なし
9,170
5,998
6,598(税込)
75日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする