BAHCO(バーコ)
高所作業向け エルゴ先曲りロングノーズプライヤー
種類
ノーズプライヤ
全長(mm)
200
先端形状
ロングノーズ
仕様
先端部ギザ付
トラスコ品番
837-0312
材質
工具鋼
質量(g)
170
寸法A(mm)
70
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69518067
TAH2427G-200
¥
10,760
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください