曜日別特売

高所作業向けエルゴマグネットピックアップツール

高所作業向けエルゴマグネットピックアップツール - BAHCO(バーコ)
全長(mm)522トラスコ品番855-2031質量(g)135軸長(mm)400ハンドル寸法(mm)36×122磁石寸法(mm)10アズワン品番64-6802-78内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69518182TAH2535F2
9,410
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする