高所作業向け水平器

高所作業向け水平器 - BAHCO(バーコ)

ランヤード用のループが付いた、高所作業向け水平器です。
クイックアングル設定用に45°と30°の角度を計測可能です。
オープンフレーム設計により、取り扱いが容易です。

材質アルミ仕様マグネット付きトラスコ品番855-2045長さ(mm)250質量(g)280精度±0.5mm/mアズワン品番64-6802-93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69518392TAH466-250
9,000
5,998
6,598(税込)
75日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする