BAHCO(バーコ)
高所作業向けボールヘッドハンマー
ランヤード用のループが付いた、高所作業向けボールヘッドハンマーです。
チゼル、ポンチ、リベットや鋼材の整形に使用可能です。
用途
高所作業用
種類
片手ハンマー
材質(頭)
工具鋼
材質(柄部)
木
主な用途
鉄工作業
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
頭部長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69518408
TAH479-16
30
330
101
¥
16,020
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
69518417
TAH479-32
42
390
128
¥
23,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください