BAHCO(バーコ)
高所作業向けエルゴウォーターポンププライヤー
ランヤード用のリングが付いた、エルゴウォーターポンププライヤーです。
親指でボタンを押すことにより、容易に開口幅の調整が可能です。
エルゴグリップ採用により腱鞘炎になりにくく、怪我を防止します。
用途
水道・ガス管など配管工事作業におけるパイプ、ナットの締め付け、緩め作業に
全長(mm)
250
最大口開き(mm)
45
仕様
調整:12段階
トラスコ品番
837-0328
材質
工具鋼
質量(g)
350
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69518566
TAH8224
¥
17,210
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください