曜日別特売

高所作業向けマイナスドライバー

高所作業向けマイナスドライバー - BAHCO(バーコ)高所作業向けマイナスドライバー - BAHCO(バーコ)
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)工具鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69518697TAHBE-8155マイナス6.5×1.2mm6.5×1.2125
5,380
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69518907TAHBE-8257マイナス8×1.6mm8×1.6175
5,220
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
69518916TAHBE-8258マイナス10×1.6mm10×1.6200
6,600
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする