BAHCO(バーコ)
高所作業向け絶縁マイナスドライバー
トラスコ品番
837-0335
全長(mm)
222
質量(g)
33
材質(軸)
工具鋼
商品構成
単品
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端刃幅(mm)
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69518864
TAHBE-8220S
マイナス
3.0mm
3.0
100
¥
4,020
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください