BAHCO(バーコ)
高所作業向けマイナスドライバー
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
837-0341
全長(mm)
297
質量(g)
204
種類
グリップドライバー
材質(軸)
工具鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69518925
TAHBE-8260
マイナス
8×1.6mm
175
¥
9,530
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください