BAHCO(バーコ)
高所作業向けポジドライブドライバー
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
837-0357
全長(mm)
272
質量(g)
173
種類
グリップドライバー
材質(軸)
工具鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69519083
TAHBE-8830
ポジドライブ
PZ3
150
¥
9,110
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください