BAHCO(バーコ)
高所作業向け折込式ヘックスセット
サイズ規格
ミリ
形状
ナイフ型
トラスコ品番
837-0358
セット内容
2.5、3、4、5、6、8、10
材質
工具鋼
質量(g)
290
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69519092
TAHBE-9777B
¥
7,310
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください