BAHCO(バーコ)
高所作業向け折込式ヘックスセット
サイズ規格
インチ
形状
ナイフ型
トラスコ品番
837-0359
セット内容
3/32・1/8・5/32・3/16・1/4・5/16・3/8、7
材質
工具鋼
質量(g)
410
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69519108
TAHBE-9787
¥
8,460
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください