BAHCO(バーコ)
高所作業向けピンリリーサー
ランヤード用ループが付いた、高所作業向けソケット用のピンリリーサーです。
高所作業向けラチェットハンドルに取り付けられたソケットの取り外しに使用します。
トラスコ品番
837-0360
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
108
質量(g)
45
シャフト径(Φmm)
6
シャフト長さ(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69519117
TAHPINRELEASER
¥
9,970
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください