TINコーティング コバルト正宗ドリル

TINコーティング コバルト正宗ドリル - イシハシ精工TINコーティング コバルト正宗ドリル - イシハシ精工TINコーティング コバルト正宗ドリル - イシハシ精工TINコーティング コバルト正宗ドリル - イシハシ精工TINコーティング コバルト正宗ドリル - イシハシ精工TINコーティング コバルト正宗ドリル - イシハシ精工TINコーティング コバルト正宗ドリル - イシハシ精工
(1件のレビュー)
材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)仕様TINコーティングを施してあります。先端角(°)120表面処理TINコーティング
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69519205TCOD-13S1セット(13本)858-7533セット内容(mm):1.5 2.0 2.5 3.0 3.2 3.5 4.0 4.5 4.8 5.0 5.5 6.0 6.5各1本、スチールケース入
34,500
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
69519187TCOD-100RS1セット(100本)858-7531セット内容(mm):1.0~10.0/(0.1とび) 10.5~13.0/(0.5とび) 10.9 11.9 12.9各1本、回転台付
510,600
429,800
472,780(税込)
5日以内出荷
69519196TCOD-121S1セット(121本)858-7532セット内容(mm)1.0から13.0まで0.1とび各1本、スチールケース入
786,600
659,800
725,780(税込)
5日以内出荷
69519214TCOD-19S1セット(19本)858-7534セット内容(mm):1.0~10.0/(0.5とび)各1本、スチールケース入
75,900
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
69519223TCOD-25S1セット(25本)858-7535セット内容(mm):1.0~13.0/(0.5とび)各1本、スチールケース入
147,660
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
69519232TCOD-41S1セット(41本)858-7536セット内容(mm)6.0から10.0まで0.1とび各1本、スチールケース入
263,580
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
69519248TCOD-50S1セット(50本)858-7537セット内容(mm)1.1から6.0まで0.1とび各1本、スチールケース入
122,820
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69519248
2024-03-12
用途: 工作

ドリルの長さがバラバラで蓋の開け閉めの時に先端があたります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする