曜日別特売

22点工具セット

22点工具セット - BAHCO(バーコ)22点工具セット - BAHCO(バーコ)22点工具セット - BAHCO(バーコ)22点工具セット - BAHCO(バーコ)22点工具セット - BAHCO(バーコ)

多種多様のメンテナンス作業に適しています。
BAHCOの人気商品を集めたセットです。
かさばらないツールケースに収納した携帯工具セットです。

用途多種多様のメンテナンス作業に入組点数22トラスコ品番856-7558セット内容【合計:22点】片目片口スパナ8、10、12、13、17、19、大口モンキー9031、バーコニッパ2101G-160、バーコペンチ2628G-180、ソケット(9.5mm)6角8、10、12、13、17、19mm、ラチェットレンチ(9.5mm)7750RN、ドライバー[[(+)]]1、[[(+)]]2、[[(-)]]0.5×3、[[(-)]]1×5.5、ソケットホルダ(8本用)SH-8-3/8、工具ケース4750-ROCO-1、22質量(kg)2.04差込角(mm)9.5寸法(縦×横)(mm)(ケース)340×320内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69519555TOOLCASE-22T
69,280
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする