杉藤
マイクロスコープアダプター基本セット&一眼レフデジカメ用アダプター
倍率(倍)
1.9
トラスコ品番
855-8211
セット内容
TS-MS-01、TS-MS-01A
材質
レンズ部分:ガラス、鏡筒部分:アルミ
質量(g)
620
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69519652
TS-MS-01-SET1
¥
78,500
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください