曜日別特売

ジョプラPEシリーズ プラグ(めねじ取付用) ポリエチレン製

ジョプラPEシリーズ プラグ(めねじ取付用) ポリエチレン製 - ジョプラックスジョプラPEシリーズ プラグ(めねじ取付用) ポリエチレン製 - ジョプラックスジョプラPEシリーズ プラグ(めねじ取付用) ポリエチレン製 - ジョプラックス

ワンタッチ接続方式で、脱着簡単。
接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用しています。
プラスチック製で軽量です。
また、シール部分の材質には全て『FKM』を使用しておりますので、耐薬品性にも優れています。

用途医療・ケミカル・食品分野に材質ポリエチレン使用流体水・薬品(要確認)ソケットorプラグプラグ使用温度範囲0~50℃使用圧力(MPa)0.5接続方式ワンタッチ式締付トルク(N・m)1.5以下内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
取付サイズ
相手側取付サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69500926JS-02E836-91214R(PT)1/4Rc(PT)1/4
179
149
164(税込)
翌々日出荷
69500944JS-03E836-91225R(PT)3/8Rc(PT)3/8
179
149
164(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69500962JS-04E836-91236R(PT)1/2Rc(PT)1/2
179
149
164(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする