PANDUIT(パンドウイット)
PVCチューブ
リード線、ハーネス、ハンダ部分、電気・電子部品などの絶縁および保護に最適です。
用途
電気・電子部品などの絶縁、保護
色
黒
材質
PVC
使用温度範囲(℃)
-20~105
注意
※本製品にはつなぎ目がある可能性があります。
全10種類を絞り込む
長さ(m)
30.48
76.2
152.4
304.8
内径(Φmm)
選択してください
2.3
4.5
6.3
7.9
10.1
13.3
20.0
26.3
内容量
1巻
1箱(2巻)
1箱(4巻)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
特性
厚さ(mm)
質量(kg)
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69519826
TV105-.38D20Y
1巻
152.4
絶縁
0.6
5.6
10.1
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
69519835
TV105-.50D20Y
1巻
152.4
絶縁
0.6
7.03
13.3
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
69519844
TV105-.75TL20Y
1巻
76.2
絶縁
0.9
7.25
20.0
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69519853
TV105-1.0C20Y
1巻
30.48
絶縁
0.9
3.2
26.3
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69519878
TV105-1M20Y
1巻
304.8
絶縁
0.4
6.19
7.9
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69519887
TV105-6M20Y
1巻
304.8
絶縁
0.5
3.69
4.5
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
72605068
TV105-3M20Y
1箱(2巻)
304.8
-
0.5
6
6.3
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
70387757
TV105-3M20Y
1箱(4巻)
304.8
-
0.5
6
6.3
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
69519862
TV105-12M20Y
1巻
304.8
絶縁
0.5
2
2.3
オープン
取扱い終了
返品不可
73847244
TV105-3M20Y
1巻
304.8
-
0.5
6
6.3
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください