ダイシン
壁面収納庫 両開き型 上置き専用
種類
両開き
材質
本体:スチール
色
ホワイト
間口(mm)
450
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
奥行(mm)
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69520072
V445-04H
856-9569
400
450
415×416×353
¥
53,300
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69520088
V445-05H
856-9570
500
450
415×416×453
¥
56,300
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69520273
V445-10H
856-9573
1030
450
415×416×983
¥
66,300
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69519984
V440-04H
856-9560
400
400
415×366×353
¥
37,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69519993
V440-05H
856-9561
500
400
415×366×453
¥
39,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。