ダイシン
壁面収納庫 A4レターケース型
色
ホワイト
材質
本体:スチール
サイズ
A4
高さ(mm)
1030
奥行(mm)
450
間口(mm)
900
内容量
1台
注意
※下置き専用タイプです。
※ご利用の場合は、ベース(V945-B1又は、V945-B1W)をご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
引出し組合せ
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69520158
V945-11PSA
856-9821
57.7
浅型
233×315×30
¥
188,900
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69522696
V945-11PDA
856-9819
50.5
深型
233×315×69
¥
136,900
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。