壁面収納庫 A4レターケースコンビ型

壁面収納庫 A4レターケースコンビ型 - ダイシン

使用する際はベースが必須になります。
■壁面収納庫 ベース(V945-B1)注文コード:69523046
■壁面収納庫 ダブルベース(V945-B1W)注文コード:69523073

ホワイト仕様トレー耐荷重浅型1kg深型2kg、3列浅型12段・深型6段トラスコ品番856-9823材質本体:スチール質量(kg)54.1サイズA4高さ(mm)1030奥行(mm)450間口(mm)900引出し組合せ浅型+深型内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)233×315×30・69内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69520176V945-11PSDA
168,900
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,000/税込¥4,400
北海道地方1¥6,500/税込¥7,150
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする