ダイシン
壁面収納庫 B4レターケースコンビ型
色
ホワイト
材質
本体:スチール
サイズ
B4
奥行(mm)
450
間口(mm)
900
引出し組合せ
浅型+深型
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
269×365×30・69
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ベースが必須の商品
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69520185
V945-11PSDB
856-9824
53.2
1030
¥
195,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69522346
V945-09PSDB
856-9784
46.5
890
¥
180,800
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。