ダイシン
壁面収納庫 窓付き引戸型
収納家具の最もスタンダードなモジュールです。
豊富なユニットで多様な収納パターンに対応します。
安全・安心・使いやすさに配慮した、最もスタンダードでA4・B4タテ・ヨコ両用で効率よく収納する収納家具です。
種類
引戸
色
ホワイト
高さ(mm)
1030
奥行(mm)
450
間口(mm)
900
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×450×1030
内容量
1台
注意
※下置き専用タイプです。
※ご利用の場合は、ベース(V945-B1又は、V945-B1W)をご使用ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69520212
V945-11SG
856-9827
38.5
865×397×983
¥
92,900
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69522626
V945-11HG
856-9812
36.9
865×416×983
¥
104,700
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69522635
V945-11HPDA
856-9813
58.5
233×315×69
¥
161,600
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。