ダイシン
壁面収納庫 3枚引戸型
種類
引戸
材質
本体:スチール
色
ホワイト
奥行(mm)
400
間口(mm)
800
棚板耐荷重(kg)
38
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
質量(kg)
高さ(mm)
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69520517
V840-07TS
856-9597
棚板1枚付
23.2
690
765×333×643
¥
83,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69520553
V840-09TS
856-9601
棚板2枚付
31.2
890
765×333×843
¥
90,900
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69520736
V840-12TS
856-9619
棚板3枚付
39
1170
765×333×1123
¥
115,300
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。