3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
種類引戸仕様棚板耐荷重44kg、鍵付タイプ、ラッチ付、棚板2枚付トラスコ品番856-9652セット内容棚板2枚付材質本体:スチール質量(kg)34.4色ホワイト高さ(mm)1030奥行(mm)450間口(mm)800棚板耐荷重(kg)44内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)765×397×983外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)800×450×1030内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。