曜日別特売

壁面収納庫 窓付き引戸型

壁面収納庫 窓付き引戸型 - ダイシン

徹底的にスペースを省いた、A4タテ(奥行310mm)収納ジャストサイズの極小スペースモジュールです。
安全・安心・使いやすさに配慮した、徹底的にスペースを省いたA4タテ収納ジャストサイズの極省スペースモジュールです。

種類引戸仕様鍵付タイプ、ラッチ付、アクリル窓付付属品棚板2枚トラスコ品番856-9689質量(kg)33.1ホワイト高さ(mm)1030材質(本体)スチール奥行(mm)310間口(mm)900棚板耐荷重(kg)31内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)865×257×983窓寸法(幅×高さ)(mm)298×690外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×310×1030内容量1台
3月22日より値下げいたしました。
注意
※下置き専用タイプです。ご利用の場合は、ベース(V930-B1又はV930-B1W)をご使用ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69521393V930-11SG
91,100
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,000/税込¥4,400
北海道地方1¥6,500/税込¥7,150
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする