曜日別特売

壁面収納庫 オープン型

壁面収納庫 オープン型 - ダイシン壁面収納庫 オープン型 - ダイシン壁面収納庫 オープン型 - ダイシン壁面収納庫 オープン型 - ダイシン
種類オープン材質本体:スチールホワイト奥行(mm)400間口(mm)900棚板耐荷重(kg)43内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
質量(kg)
高さ(mm)
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69521542V940-07K856-9704棚板1枚付18.9690865×399×643
44,900
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69521594V940-09K856-9709棚板2枚付23.9890865×399×843
48,900
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69521707V940-10K856-9720棚板2枚付25.61030865×399×983
52,300
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69521944V940-12K856-9744棚板3枚付301170865×399×1123
65,100
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする