壁面収納庫 B4レターケース型

壁面収納庫 B4レターケース型 - ダイシン壁面収納庫 B4レターケース型 - ダイシン壁面収納庫 B4レターケース型 - ダイシン
ホワイト材質本体:スチールサイズB4高さ(mm)890奥行(mm)400間口(mm)900内容量1台
注意
※ベースが別途必要な商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
引出し組合せ
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69521603V940-09PDB856-971039.3深型269×365×69
139,600
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69521612V940-09PSB856-971148.1浅型269×365×30
187,200
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69521628V940-09PSDB856-971243.7浅型+深型269×365×30・69
177,700
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする