ダイシン
壁面収納庫 窓付き3枚引戸型
種類
引戸
仕様
棚板耐荷重43kg、鍵付タイプ、ラッチ・アクリル窓付、棚板2枚付
トラスコ品番
856-9724
セット内容
棚板2枚付
材質
本体:スチール
質量(kg)
38
色
ホワイト
高さ(mm)
1030
奥行(mm)
400
間口(mm)
900
棚板耐荷重(kg)
43
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
865×333×983
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69521743
V940-10TG
¥
109,500
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
1
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません