ダイシン
壁面収納庫 A4レターケース型
色
ホワイト
材質
本体:スチール
サイズ
A4
高さ(mm)
1030
奥行(mm)
400
間口(mm)
900
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ベースが必要な商品です。別途【V940-B1】をお買い求めください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
引出し組合せ
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69521838
V940-11PDA
856-9733
48.5
深型
233×315×69
¥
134,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69521856
V940-11PSA
856-9735
55.7
浅型
233×315×30
¥
185,800
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69521874
V940-11PSDA
856-9737
52.1
浅型+深型
233×315×30・69
¥
165,900
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。