曜日別特売

壁面収納庫 3枚引戸型

壁面収納庫 3枚引戸型 - ダイシン壁面収納庫 3枚引戸型 - ダイシン壁面収納庫 3枚引戸型 - ダイシン
種類引戸材質本体:スチールホワイト奥行(mm)400間口(mm)900棚板耐荷重(kg)43内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
質量(kg)
高さ(mm)
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69521926V940-11TS856-9742棚板2枚付35.51030865×333×983
96,700
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69522005V940-18TS856-9750棚板4枚付63.71720865×333×1673
147,100
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69522057V940-21TS856-9755棚板5枚付75.32060865×333×2013
162,900
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする