旭金属工業(旧:新日本ツール)
レボウェイブクローフートレンチセット
差込角(mm)
9.5
仕様
JIS表示認定工場製、差込角9.5mm
トラスコ品番
855-0852
セット内容
ソケットホルダ、VC3-8、10、12、13、14、16、17、19、21、22、24
材質
VC3シリーズ:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、VC4シリーズ:炭素鋼(S50C)、表面処理:ニッケルクロムメッキ
質量(g)
990
ハンドル内容
エクステンションバーVEB330(首振りタイプ)、ラチェットハンドルVRL3180
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69523378
VCS3131
¥
38,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください