カンツール
バリュー・PONTA(ケース付き)
(1件のレビュー)
仕様
ラバー3種付属
トラスコ品番
855-4984
セット内容
先端アタッチメント3種
材質
本体:プラスチック、ラバーカップ:ゴム
質量(kg)
3.8
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69523387
VD-10PLUS
¥
17,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください