曜日別特売

光る増設スピーカ

光る増設スピーカ - Panasonic(パナソニック)
トラスコ品番836-0049セット内容取付木ねじ2本(4×20)、取付金具(本体に付属)幅(mm)168高さ(mm)168質量(g)400奥行(mm)49電源AC100V 50/60Hz消費電力待機時3W/鳴動時6W動作電圧AC90V~AC110V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69524385WQN970W
22,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする