曜日別特売

剛鍛首振りショートソケット WSA2010

剛鍛首振りショートソケット WSA2010 - ベッセル剛鍛首振りショートソケット WSA2010 - ベッセル剛鍛首振りショートソケット WSA2010 - ベッセル剛鍛首振りショートソケット WSA2010 - ベッセル
(2件のレビュー)
対辺寸法(mm)10仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角トラスコ品番835-6442材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼全長(mm)75質量(g)58軸長(mm)6.35外径(Φmm)16適合ねじメートルネジ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69524446WSA2010
1,260
979
1,077(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69524446
2022-12-30
用途: 部品の締め付け

信頼のメーカーで選択しました
狭い場所なのでショートタイプを探してました
首振り角度がもう1°位倒れればよかったのですがギリギリ使えています
以前はボックスドライバーとスパナで締め付けていましたが
これで作業も時短できましたので買ってよかったです!

対象商品 : 69524446
2018-11-20
用途: ボルトの脱着

首不利機能は便利ですが、回転が高速になると回転に追従しきれなくなるので注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする