曜日別特売

剛鍛首振りショートソケット WSA2012

剛鍛首振りショートソケット WSA2012 - ベッセル剛鍛首振りショートソケット WSA2012 - ベッセル剛鍛首振りショートソケット WSA2012 - ベッセル剛鍛首振りショートソケット WSA2012 - ベッセル
(3件のレビュー)
対辺寸法(mm)12仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角トラスコ品番835-6443材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼全長(mm)75質量(g)58軸長(mm)6.35外径(Φmm)18適合ねじメートルネジ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69524455WSA2012
1,290
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69524455
2023-12-02
用途: ボディー作業
運輸・通信業

丁度良い角度だと思います。値段的に耐久性は期待していませんがそれなりに持てば良いと思います。

対象商品 : 69524455
2023-08-29
用途: 12のソケットを無くしたので
堺商運株式会社

どこに行ったのか12のソケットを無くしてしまってついでに首振りを購入しました。
使用はとても便利だと思いました。

2021-10-21
用途: 電気工事
その他業種

とても使い易かった。これからもこのような製品を販売してほしいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする